M6 ウエルディングナット - F(ダボ無し)(鉄/生地)(パック品) オチアイ 42090614 M6 ウエルディングナット - F(ダボ無し)(鉄/生地)(パック品) オチアイ 42090614

ウエルディングナット - F(ダボ無し)(鉄/生地)(パック品)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42090614 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼び寸法M6 材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)8 寸法A(mm)26 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)7.8 表面処理生地 寸法B(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42090623
2023-11-17
用途:
機械修理
製造業

機械のパネルにアングルをご無沙汰ボルト止めするのに使用。壁とパネルが近く手が入らないため、こちらを使用。とても良かったです。数も値段も商品も満足です。

対象商品:
42090596
2023-11-05
用途:
車の修理
製造業

車の溶接ナットが錆びてしまった部分の交換用に使用しましたが、図面に寸法が明記されていたので購入の判断が容易にできました

対象商品:
42090605
2023-02-03
用途:
木工作品製作用部品に使用
工房 川月 様

幅12oは広すぎたので金切り鋸で切断して使用しました。使用場所が12o以上あれば問題ないです。

対象商品:
42090614
2022-02-17
用途:
Wood nut
製造業

No issues, work exactly as expected.

対象商品:
42090614
2022-07-03
用途:
金属加工
建設業・工事業

溶接しやすく、毎回使用しています。よく使うサイズをストックしています。

対象商品:
42090623
2021-10-01
用途:
ものづくり
卸売・小売業

しっかりしたつくりですぐに溶接可能でよいお品です。

1人が参考にしています
対象商品:
42090614
2021-05-17
用途:
自動車の修理
製造業

かじってしまったナットの交換に使用しました。車の場合は外板が薄いので熔接がやりやすいようにフランジが薄いものがバリエーションにあると良いと思います。

対象商品:
42090596
2020-12-09
用途:
小型トレーラーのシャーシに溶接
近藤マリンサービス 様

ナットリベットより丈夫かと思い購入しました。まだ使っていませんが、思っていたよりナット部が薄くて強度的に間に合うかどうかというところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする