機械のパネルにアングルをご無沙汰ボルト止めするのに使用。壁とパネルが近く手が入らないため、こちらを使用。とても良かったです。数も値段も商品も満足です。
車の溶接ナットが錆びてしまった部分の交換用に使用しましたが、図面に寸法が明記されていたので購入の判断が容易にできました
幅12oは広すぎたので金切り鋸で切断して使用しました。使用場所が12o以上あれば問題ないです。
No issues, work exactly as expected.
溶接しやすく、毎回使用しています。よく使うサイズをストックしています。
しっかりしたつくりですぐに溶接可能でよいお品です。
かじってしまったナットの交換に使用しました。車の場合は外板が薄いので熔接がやりやすいようにフランジが薄いものがバリエーションにあると良いと思います。
ナットリベットより丈夫かと思い購入しました。まだ使っていませんが、思っていたよりナット部が薄くて強度的に間に合うかどうかというところです。