キャップナット D形(鉄/ACP)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 42090657 品番 DS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質 表面処理ACP 寸法H(mm)5.5 寸法d(mm)4.9 寸法S(mm)5 寸法D(mm)13 寸法n1(mm)(最小)2.5 寸法n2(mm)(最大)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
ボディープロテクター補修

DS-4を作って販売してください。汗で錆びないようにステンレスでお願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42090657
2014-07-01
用途:
ネジの頭に被せる。装飾目的。

ネジの頭に被せるキャップが欲しくてずっと探していました。
やっと見つけた。無くなったらまた買います。
内側はプラスチックが張ってあって、*のような溝が切ってありましたので、一度はめれば外れにくいかもです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする