DS-6 キャップナット D形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42090666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-6 キャップナット D形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42090666
DS-6 キャップナット D形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42090666

キャップナット D形(鉄/ACP)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
寸法D(mm)15
内容量1パック(9個)注文コード42090666品番DS-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質表面処理ACP寸法H(mm)5.5寸法d(mm)5.9寸法S(mm)6寸法D(mm)15寸法n1(mm)(最小)2.5寸法n2(mm)(最大)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: ボディープロテクター補修

DS-4を作って販売してください。汗で錆びないようにステンレスでお願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42090657
2014-07-01
用途: ネジの頭に被せる。装飾目的。

ネジの頭に被せるキャップが欲しくてずっと探していました。
やっと見つけた。無くなったらまた買います。
内側はプラスチックが張ってあって、*のような溝が切ってありましたので、一度はめれば外れにくいかもです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする