オチアイ
オチアイの ナット
オチアイの その他ナット
キャップナット F形(鉄/ACP)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42090693
品番
WS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
ACP
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
0.45
寸法S(mm)
6
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
7.1
寸法n1(mm)
(最小)3
寸法n2(mm)
(最大)4