※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ナット
オチアイの その他ナット
キャップナット F形(鉄/ACP)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42090702
品番
WS-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
ACP
寸法H(mm)
7.3
寸法t(mm)
0.5
寸法S(mm)
8
寸法D1(mm)
14.3
寸法D2(mm)
9.3
寸法n1(mm)
(最小)3
寸法n2(mm)
(最大)6