クイックファスナー(ステンレス)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42090711 品番 4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質ステンレス 寸法H(mm)5 寸法A(mm)9 寸法t(mm)0.5 寸法F(mm)11 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)11 寸法C(mm)5.5 寸法G(mm)4 寸法RR1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42090711
2022-02-17
用途:
工具の収納時
製造業

工具を収納する物として使っています。レンチ、ドライバー等の固定に便利です。他の方のレビューにも有りますが、ねじ止め用の穴が有れば完璧(自分で開けました)です。

1人が参考にしています
対象商品:
42090815
2021-09-27
用途:
二馬力ボートのオールホルダーに
卸売・小売業

ボルト穴を一ヵ所開け、二馬力ボートのオールホルダーにしました。直径3センチのオールでしたが脱着も簡単で快適に使用てきました。ボルト穴が付いていると更に嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
42090736
2021-10-05
用途:
自作カバーにパイプ固定用として使いました。
沢田工業株式会社 様 (建設業・工事業)

固定するのに、取付の穴が開いているとよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42090815
2020-11-21
用途:
掃除機のノズル固定に
有限会社 昭和工業 様 (建設業・工事業)

業務用のバキュームクリーナーのノズルをクリーナー本体に固定するのに使用。
ノズルが38パイに対して35mmの物を購入し、ドリルで穴を開いて4mmのボルトナットで上下に2個取り付け。
サイズはぴったりでしっかりノズルを固定できて、ノズルの取り付け取り外しも簡単。
これでクリーナーを使わない時ノズルが邪魔にならずスッキリ収納できるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
42090781
2020-09-08
用途:
トイレのリフォーム
製造業

LIXILの純正部品と比べてかなり値段が安く、助かりました。
トイレの中の見えないところでの使用には問題ないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
42090754
2022-03-07
用途:
トラクター
農・林・水産業

トラクターに草取りカマをつけたくて購入。
しかし穴があかん
接着剤だと塗装のほうが負ける・・・。
あきらめました。穴あきのを買うべきでした・・・

1人が参考にしています
対象商品:
42090745
2018-12-06
用途:
工具の整頓に使用しました。
ガレージ菊池 様

サイズがいろいろあり良いのですが、クリップを固定するのに、2〜3ミリの穴が開いていたらもっと良いと思います。サイズにより無理ですが・・・

3人が参考にしています
対象商品:
42090763
2021-06-17
用途:
除雪機の雪詰まり棒の固定用
その他業種

クイックファスナーを固定する穴が、開けてある方が良いかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする