※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5103-40 クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42090912 5103-40 クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42090912

クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42090912 品番 5103-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び40 寸法D(mm)11.32 材質 寸法t(mm)0.6 表面処理三価ホワイト 形状クリセント形止め輪 寸法d(mm)9.12 寸法b(mm)1.6 寸法d1(mm)10.3 寸法d2(mm)9.25 寸法m(mm)0.7 寸法n(mm)(最小)1.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42090894
2020-07-21
用途:
メンテナンス・補修
サービス業

エアガンの補修に使用してます。
サイズの種類も豊富で、ちょうどよいサイズがありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする