※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42090964
品番
5103-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
81
寸法D(mm)
23.23
材質
鉄
寸法t(mm)
1.4
表面処理
三価ホワイト
形状
クリセント形止め輪
寸法d(mm)
18.31
寸法b(mm)
2.46
寸法d1(mm)
20.6
寸法d2(mm)
18.59
寸法m(mm)
1.5
寸法n(mm)
(最小)2.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。