※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
クリセント形止め輪(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
42090982
品番
5103-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
21
寸法D(mm)
6.99
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
生地
形状
クリセント形止め輪
寸法d(mm)
4.75
寸法b(mm)
1.12
寸法d1(mm)
5.6
寸法d2(mm)
4.9
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
(最小)0.7