※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
グリップ止め輪(GTW)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42091052
品番
GTW-3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
3.0
寸法C(mm)
(最大)7.7
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.6
形状
グリップ形止め輪
寸法d(mm)
2.85
寸法S(mm)
3
寸法l(mm)
6.3
寸法b(mm)
1.4
寸法do(mm)
0.9