※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
グリップ止め輪(GTW)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
呼び
6.0
注文コード
42091086
品番
GTW-6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
6.0
寸法C(mm)
(最大)13.5
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1
形状
グリップ形止め輪
寸法d(mm)
5.7
寸法S(mm)
6
寸法l(mm)
11.5
寸法b(mm)
2.4
寸法do(mm)
1.4