※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42091165
品番
GTW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
5
寸法C(mm)
(最大)11.4
材質
鉄
寸法t(mm)
0.8
表面処理
ACP
形状
グリップ形止め輪
寸法d(mm)
4.75
寸法S(mm)
5
寸法l(mm)
9.8
寸法b(mm)
2.2
寸法do(mm)
1.2