オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
42091174
品番
GTW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
6
寸法C(mm)
(最大)13.5
材質
鉄
寸法t(mm)
1
表面処理
ACP
形状
グリップ形止め輪
寸法d(mm)
5.7
寸法S(mm)
6
寸法l(mm)
11.5
寸法b(mm)
2.4
寸法do(mm)
1.4