※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ナット
オチアイの その他ナット
トップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
適合ねじ
タッピンねじ3種:M4×0.7
注文コード
42096372
品番
OS-4003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法H(mm)
5.8
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
10.7
適合ねじ
タッピンねじ3種:M4×0.7
寸法d1(mm)
9.45〜9.6
寸法d2(mm)
3.4〜3.5
寸法C1(mm)
(最小)7.4
寸法C2(mm)
(最小)0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。