ねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42096406 品番 FSN-4001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法A(mm)20 寸法B(mm)13 材質 寸法t(mm)0.4 表面処理三価ホワイト 形状ねじ式スピードナットF形 寸法H(mm)4.3 寸法R50 寸法HF(mm)5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42096397
2020-11-09
用途:
片持ち上げ組み用
有限会社 ストラトゲイト 様

ネジ山のギャップの精度が高く、ピタッとねじ込めます。
同サイズで、4mmに対応したものもあればうれしいです。

対象商品:
42096415
2020-10-29
用途:
特殊なベストを作成に使用
その他業種

ベストにネジを使用する部分があり、これがないと成り立たない部分の為、まとめて購入でき、満足しています。

対象商品:
42096406
2020-11-20
用途:
純正部品との交換
個人のお客様

バイクシートのモール固定プレートの代わり。サイズに合わせて削って使用。

対象商品:
42096424
2019-10-18
用途:
車の樹脂バンパーの再取り付けに

想像していたより肉厚でしっかりしていました。
おんぼろ車の樹脂バンパーの再取り付けに、バンパーの裏側に手が入りにくいので持ちやすくワッシャ不要な形状が適していたのと、普段の力が加わらない状態では緩むことなく、しかしクマや大鹿やイノシシに体当たりされて衝撃が加わると車体やバンパー本体を傷める前にここから外れてくれそうな頃合いの良さで選んでみました。(実際そうなるかは実証していないので参考程度にお考えください)

対象商品:
42096406
2019-08-05
用途:
小型機械のメンテナンス用に
上野統起 様 (サービス業)

既存のナットが錆びていたので購入しましたが、規格がワンサイズ下しかなくドリルで穴をおおきくして使用しました。強度もあり十分です。特殊ナットなので沢山の品揃えは大変と思いますが出来れば他のサイズも有ればと思いました。

対象商品:
42096406
2018-10-19
用途:
自動車作業
製造業

非常に使い勝手が良い商品です。出来ればもっと小分けにしてほしい所です。

対象商品:
42096415
2016-06-23
用途:
整備

エアロパーツの取り付けで使用しています。
安くてすごく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする