※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
ねじ式スピードナット J形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42096433
品番
JSN-3001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法P(mm)
(最小)0.6
(最大)1
適合ねじ
M3×0.5
寸法A(mm)
18
材質
鉄
寸法B(mm)
11.2
寸法t(mm)
0.3
表面処理
三価ホワイト
形状
ねじ式スピードナットJ形
寸法H(mm)
4
寸法D(mm)
(最大)7.5
寸法D1(mm)
9
寸法HF(mm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。