※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USN-4004 ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42096616 USN-4004 ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42096616

ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(17個) 適合ねじ4-16山 注文コード42096616 品番USN-4004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は適合ねじ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法P(mm)
(最小)0.8
(最大)1.5
適合ねじ4-16山 寸法A(mm)22 材質 寸法B(mm)12.7 寸法t(mm)0.8 表面処理三価ホワイト 形状ねじ式スピードナットU形 ボス種別T 寸法H(mm)5 ねじの種類ナット 寸法D(mm)(最大)8 寸法D1(mm)10 フロート- 寸法HF(mm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
錠前取付の下地補強
LSK 様 (サービス業)

差し込み式でありM4ビスで取付が出来て助かります。

対象商品:
42096616
2025-04-01
用途:
タッピングビスをバカ穴に使用するため

ホームセンターで入手したものより肉厚で丈夫。
但し、はめ込むのに力がいります。
。。。これ以外に選択肢なし。良いものです。

2025-03-07
用途:
カーオーディオ

デッキ取付用のメネジがバカになって締まらなくなったのでこのスピードナットをはめ込んで固定でできるようになりました

対象商品:
42096677
2023-06-09
用途:
薄板でも簡単ねじ立て
自動車・二輪車・自転車関連業

見ての通りの簡単に薄板のねじ立てができる安価で使いやすい部材です

対象商品:
42096607
2020-11-13
用途:
オイルドレーナの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

蓋を止めてあるM3ねじの相手側スピードナットが空回りしていたので探してみたところ、同サイズの物があり購入しました。安価な部品ですが寸法が分かり易い図面のお陰で届いた商品も現物と瓜二つで大助かりでした。

対象商品:
42096607
2020-10-11
用途:
アンダーカバーの固定

トルクも適切に掛かり、安心です。メッキ品ですから、アンダーカバー等に最適です。

対象商品:
42096607
2020-02-06
用途:
鋼製建具の枠側ラッチ受け金物固定

鋼製建具の枠側ラッチ受け金物の本体取付け部が折れてしまっていて この製品で取付け出来ました

対象商品:
42096722
2018-11-21
用途:
自動車メンテナンス

少量でも安くて購入できたので概ね満足です。
やっぱりこういうものはモノタロウが得意ですね、品質は特に問題なかったです。
何時も助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4349:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする