※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USN-4006 ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42096756 USN-4006 ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42096756

ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42096756 品番 USN-4006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法P(mm)
(最小)1
(最大)1.6
適合ねじ4-16山 寸法A(mm)16.3 材質 寸法B(mm)11 寸法t(mm)0.6 表面処理ACP 形状ねじ式スピードナットU形 ボス種別T 寸法H(mm)5 ねじの種類ナット 寸法D(mm)(最大)6.5 寸法D1(mm)8.3 寸法HF(mm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
輸入車の内装修理

内装を外した際にクリップを紛失してしまい、探してました。
こちらで購入できて助かりました。

対象商品:
42096792
2025-11-18
用途:
バイク修理
医療・福祉・介護関連業

pcx125JF28のカウル修理に使用しました。純正部品ではないですか、きちんと収まります。錆が心配ですが、経過を見たいと思います。

対象商品:
42096826
2025-07-15
用途:
古い車の樹脂ナットの劣化対策に利用。
製造業

通常のタイプよりも曲げ部からメネジの位置が長いので上手く締結できました。助かりました。

対象商品:
42096844
2024-08-26
用途:
ちょっとしたDIY

スズキ系の原付に使用。ちょっとキツイくらいで問題なく使えました。

対象商品:
42096817
2024-06-05
用途:
スクーターのメンテナンス

スズキのスクーターの外装を止めてるクリップの代用に使ってます。
純正と形状は少し違いますが、問題無く使えます。

対象商品:
42096747
2022-08-22
用途:
車の部品止め

純正部品と変わらない形状、品質で大変満足しています。安価なものですがサイズが豊富で欲しいモノが手に入る良いサイトです

対象商品:
42096817
2021-02-05
用途:
バイクの修理
農・林・水産業

発注してすぐに到着して、作業がすすみました。
次回もよろしくお願いします。

対象商品:
42096756
2020-05-02
用途:
車 社外エアロパーツの取付などに。
AI WORKS 様

『ノーブランド 自動車用黒亜鉛 Aタッピングビス 』とセットで使用しました。

車のエアロパーツを、止めるビスはタッピングが多く、受け側のクリップナット黒染めタッピングと、同様にそんじょそこらでは売っていないので、本当に助かりました!( 黒いが故に落とした時見つけづらいので)タッピングビス同様沢山ストックさせて頂きます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
1人が参考にしています
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする