オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
注文コード
42096871
品番
WUSN-5025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法P(mm)
(最小)0.7
(最大)2.5
寸法A(mm)
20.6
寸法B(mm)
13.5
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
三価ホワイト
形状
ねじ式スピードナットワイドレンジ形
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
(最大)8
寸法D1(mm)
9.5
寸法HF(mm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。