※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
プッシュナット 穴用 (鉄/ACP)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42096941
品番
RPN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
6
寸法D(mm)
6.2
材質
鉄
寸法t(mm)
0.3
表面処理
ACP
形状
プッシュナット穴用
寸法H(mm)
1
寸法d(mm)
1
寸法S(mm)
6