オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
プッシュナット 穴用 (鉄/ACP)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42096966
品番
RPN-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
10
寸法D(mm)
10.2
材質
鉄
寸法t(mm)
0.4
表面処理
ACP
形状
プッシュナット穴用
寸法H(mm)
1.4
寸法d(mm)
3
寸法S(mm)
10