オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
フラットプッシュナット スタック(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42097002
品番
FSPN-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
ステンレス
歯数
5
寸法L(mm)
約3
寸法d(mm)
4.6
寸法D(mm)
10
寸法G(mm)
5.2
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
4