※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
丸R形止め輪(IRTW)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
42097011
品番
IRTW-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
16
寸法d3(mm)
17.3
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1
形状
丸R形止め輪
寸法b(mm)
1.9
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
16.8
寸法d4(mm)
13.5
寸法d5(mm)
11.4
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
(最小)1.5
寸法d0(mm)
0.9