丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42097151 品番 IRTW-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
呼び24 寸法d3(mm)25.9 材質 寸法t(mm)1.2 表面処理ACP 形状丸R形止め輪 寸法b(mm)2.6 寸法d1(mm)24 寸法d2(mm)25.2 寸法d4(mm)20.7 寸法d5(mm)17.5 寸法m(mm)1.35 寸法n(mm)(最小)1.5 寸法d0(mm)1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
部品
レビンカーズエンジニアリング 様

商品も無事に届き、迅速に対応していただきました。ありがとうございました。

対象商品:
42097221
2018-09-27
用途:
旧車のパーツに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの古いバイクのサークリップが廃盤となっており入手が出来ませんが、こちらで代用可能でした。非常に助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
42097194
2015-02-20
用途:
ベアリングカラー内 ストッパーとして
有限会社伊藤メンテナンスガレージ 様

当方の問題では有りますが〜寸法等把握出来てなくて〜取り直しとなりましたが
組み付け寸法のアドバイスが・・・
多種の在庫に〜有難いですネ!

対象商品:
42097185
2015-10-31
用途:
機械部品の組み立て
吉川鉄工所 様 (製造業)

使用頻度の少ないパーツなので、少量での購入が出来るので無駄なく使用出来ます。

対象商品:
42097194
2013-06-12
用途:
産業機械部品として
サービス業

ベアリング抜け止めとしてこのタイプをやっと探しました。私の探し方のせいとも思いますが・・。
今回予備でテスト購入現在未使用です。数量は丁度良い数で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする