※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISTW-10 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ 42097492 ISTW-10 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ 42097492

丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42097492 品番 ISTW-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
呼び10 寸法d4(mm)13.3 材質 寸法t(mm)1 表面処理ACP 形状丸S形止め輪 寸法b(mm)2 寸法d1(mm)10 寸法d2(mm)9.6 寸法d3(mm)9.3 寸法d5(mm)14.5 寸法m(mm)1.15 寸法n(mm)(最小)1.5 寸法d0(mm)1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
ガイドシャフトの止めに使用
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガイドシャフトの止めに使用する予定です。強度もあまり必要ない場所なので抜け止め程度であり、脱着式でもあるので、コスパにも優れていると思います。

対象商品:
42097657
2023-11-17
用途:
バイク整備
ミカイ 様 (運輸・通信業)

純正品が廃版なので同等品を探していました。タウンメイトのドライブシャフトにピッタリ合います。普段見るところではないので、これで当分大丈夫です。

対象商品:
42097781
2021-12-09
用途:
機械修理
建設業・工事業

安価で信頼性が高い大変良い商品です、機会が有りましたら又購入したいです、

対象商品:
42097553
2020-12-29
用途:
農機具のオイルシール及びベアリング交換
農・林・水産業

農機具のギア交換も一緒に行ったので古いものと交換しました。

対象商品:
42097763
2018-12-05
用途:
回転センター製作
製造業

スナップリングのつもりで購入したが、縮代が少なく入らなかった。@止め輪の切欠き幅を拡げる。A相手側の内径を拡げるで無事組付け出来ました。きちんと設計しなかった当方のチョンボですかね。物自体はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする