丸形スピードナット(ステンレス)(パック品)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42097851 品番 CSN-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び3 寸法D(mm)12 材質ステンレス 寸法t(mm)0.3 形状丸形スピードナット 寸法d(mm)2.7 寸法S(mm)3 寸法n(mm)(最小)4.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42097851
2023-06-01
用途:
少し柔らかな素材に普通のナットよりもゆるめに止めるのに

座面大きめなので、柔らかめな素材にビス留めしたい場合に有効と思い購入
思った通りで大満足・・絞めすぎなくて有効です。

対象商品:
42097851
2021-04-07
用途:
ヤマハ AX125のレストア用に購入
製造業

ヤマハ AX125のシートモールのはリベット留めさているが、そのリベットをシート内側から固定する金具として購入。純正品は単品販売されてないが、購入後に純正金具と比較したところ、ほぼ純正相当だった。他の70年代前後のバイクでも流用が可能と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42097851
2020-04-09
用途:
バイクエンブレムの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

材質も良いし、値段も安くてで助かりました。再利用も出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
42097851
2020-04-09
用途:
シャッターメンテナンス
建設業・工事業

部品が無くていろいろ探していた所 調度良いのが有りました 次回も購入考えてます。

対象商品:
42097851
2019-01-07
用途:
バイクのシート補修

バイクのシートモールを小ネジとナットで固定していましたが、ナットから本品に交換しました。錆び付くこともなく、組み付け労力は劇的に軽減しました。

1人が参考にしています
対象商品:
42097867
2019-02-15
用途:
エンブレム固定
教育・研究機関

フロントバンパにメーカーエンブレムを貼り付けるために購入。確実に取り付けられました。

対象商品:
42097867
2018-11-09
用途:
バイクの部品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

製品精度がとても高く満足しています。もう少し小分けの包装単位があれば良い。又は色々なサイズのセット販売があれば良いと思います。

対象商品:
42097867
2020-01-20
用途:
ベビーバギーの修理に使いました。

選んだ寸法が少し小さかったのですがバネ性が有ったので問題無く取り付けできました。
1個しか要らないのに50個もまとめて買うのはつらいです。
単価がかなり高くなってもせいぜい5個とかの少量売りが有ると良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
1人が参考にしています
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2061:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする