※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
弓E形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42097912
品番
BETW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法X(mm)
(最小)6
(最大)8
寸法d2(mm)
(最小)0.85
(最大)1
呼び
5
寸法D(mm)
0.6
材質
鉄
寸法t(mm)
11
表面処理
三価ホワイト
形状
弓E形止め輪
寸法d(mm)
5
寸法T(mm)
5.05
寸法d1(mm)
1.1
寸法V(mm)
(最小)1.2
寸法n(mm)
1.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。