※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
弓E形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42097964
品番
BETW-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法X(mm)
(最小)11
(最大)15
寸法d2(mm)
(最小)1.3
(最大)1.6
呼び
10
寸法D(mm)
1
材質
鉄
寸法t(mm)
20
表面処理
三価ホワイト
形状
弓E形止め輪
寸法d(mm)
10
寸法T(mm)
10.15
寸法d1(mm)
1.7
寸法V(mm)
(最小)2
寸法n(mm)
1.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。