※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-5301 曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42098025 MB-5301 曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42098025

曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(34個) 内径d(Φmm)5.3 注文コード42098025 品番MB-5301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は内径d・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)5.3 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)10 材質 種類曲げワッシャー 寸法H(mm)1.4 外径D(Φmm)10 表面処理ACP 厚さt(mm)0.3 内径d(Φmm)5.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42098016
2019-09-13
用途:
軸方向のガタ吸収
製造業

潰しても塑性変形せず、バネ性を保って復帰するのが最高。薄くて柔らかいのが良い。

対象商品:
42098095
2019-05-05
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

サイズがなんと使えたが、バリエーションを増やして貰えると助かります。

対象商品:
42097991
2017-10-15
用途:
ギターの部品として使用
サービス業

JISとか普通のサイズには無く、外径が小さいため、
見た目がスッキリします。
厚さが 0.3 くらいのサイズが有るとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
219:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする