※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
呼び寸法
M7
注文コード
42098131
品番
DB-7L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M7
寸法d(mm)
7.2
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
14
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
14
表面処理
ACP
厚さt(mm)
0.5
内径d(Φmm)
7.2
寸法h(mm)
約0.4