オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42098183
品番
DB-12L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
寸法d(mm)
12.2
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
25
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
25
表面処理
ACP
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
12.2
寸法h(mm)
約0.7