オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42098201
品番
DB-16L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
寸法d(mm)
16.3
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
31.5
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
31.5
表面処理
ACP
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
16.3
寸法h(mm)
約0.9