※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42098217
品番
DB-18L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼び寸法
M18
寸法d(mm)
18.3
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
35.5
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
35.5
表面処理
ACP
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
18.3
寸法h(mm)
約1