※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-20L 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ 42098226 DB-20L 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ 42098226

皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42098226 品番 DB-20L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
呼び寸法M20 寸法d(mm)20.4 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)40 材質 種類皿ばね 外径D(Φmm)40 表面処理ACP 厚さt(mm)1.5 内径d(Φmm)20.4 寸法h(mm)約1.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする