※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42098235
品番
DB-22L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
寸法d(mm)
22.4
寸法t(mm)
1.75
寸法D(mm)
45
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
45
表面処理
ACP
厚さt(mm)
1.75
内径d(Φmm)
22.4
寸法h(mm)
約1.3