※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42098296
品番
DB-50L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M50
寸法d(mm)
51
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
100
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
100
表面処理
ACP
厚さt(mm)
3.5
内径d(Φmm)
51
寸法h(mm)
約2.8