オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42098402
品番
DB-16H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
寸法d(mm)
16.3
寸法t(mm)
1.75
寸法D(mm)
31.5
外径D(Φmm)
31.5
厚さt(mm)
1.75
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
ACP
内径d(Φmm)
16.3
寸法h(mm)
約0.7