※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-40H 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ 42098481 DB-40H 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ 42098481

皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42098481 品番 DB-40H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法d(mm)41 寸法t(mm)5 寸法D(mm)80 外径D(Φmm)80 厚さt(mm)5 材質 種類皿ばね 表面処理ACP 内径d(Φmm)41 寸法h(mm)約1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42098314
2016-03-20
用途:
ゆるみ止め

普通につかえる。

対象商品:
42098314
2016-03-16
用途:
ボルト緩み止め

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
917:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする