※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42098506
品番
DB-50H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法d(mm)
51
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
100
外径D(Φmm)
100
厚さt(mm)
6
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
ACP
内径d(Φmm)
51
寸法h(mm)
約2.2