曜日別特売
AZ-8 重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42098551

AZ-8 重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42098551
AZ-8 重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42098551

重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
適合ねじ(メートル)8<br />(インチ)5/16
内容量1パック(20個)注文コード42098551品番AZ-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
適合ねじ
(メートル)8
(インチ)5/16
寸法d(mm)8.2寸法t(mm)0.8寸法D(mm)約14材質歯数14種類重ね形歯付き座金 外歯形外径D(Φmm)約14表面処理ACP厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42098567
2020-07-20
用途: 仮設ではあるが、ゆるんで欲しくない時に
製造業

締め込んでもへたれることなく、がっちり食いついてくれました。

対象商品 : 42098567
2016-10-14
用途: 建設機械等の修理

古い年式の車両は長雨等でアース不良になる場合がたまに有りますのでフレームやエンジンと圧着端子の間に使用すると多少の錆や塗料の影響を受け難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする