※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-10 重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42098567 AZ-10 重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42098567

重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42098567 品番 AZ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法d(mm)10.2 寸法t(mm)0.9 寸法D(mm)約18 材質 歯数16 種類重ね形歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)約18 表面処理ACP 適合ねじ(メートル)10 厚さt(mm)0.9 内径d(Φmm)10.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42098567
2020-07-20
用途:
仮設ではあるが、ゆるんで欲しくない時に
製造業

締め込んでもへたれることなく、がっちり食いついてくれました。

対象商品:
42098567
2016-10-14
用途:
建設機械等の修理

古い年式の車両は長雨等でアース不良になる場合がたまに有りますのでフレームやエンジンと圧着端子の間に使用すると多少の錆や塗料の影響を受け難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする