曜日別特売
M10 爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42098612

M10 爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42098612
M10 爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42098612

爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1パック(7個)注文コード42098612品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5爪数4寸法A(mm)25.5寸法D(mm)9.5表面処理三価ホワイト寸法B(mm)13寸法C(mm)11.6寸法T(mm)1.8ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42098585
2023-01-28
用途: 自動車の配線修理・用品取付
河守モータース

トラックの荷台内張りに使いました。初めて使ってみましたが、便利なナットで良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 42098576
2021-12-08
用途: 箱の取っ手に使用
玖保トレーディング卸売・小売業

木箱の取手を付けるのに使用した。
木材食い込ませることで回らなくなり
使い勝手が良い

2が参考にしています
対象商品 : 42098594
2021-05-25
用途: 天板の機械固定に
サービス業

やはりダイカストの鬼目ナットとは比較にならない締め付け強度です。
絶対に抜けない安心感と容易な脱着が両立でき、ワークスペースの確保に助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 42098585
2021-03-28
用途: 大工仕事(趣味)

趣味の木工で治具を作るときにノブボルトと一緒によく使います。

1が参考にしています
対象商品 : 42098576
2020-11-09
用途: 木部平面にネジ穴を設ける。(自作デスク用)
有限会社 ストラトゲイト

定番商品なので、価格、品質とも、申し分ありません。

対象商品 : 42098603
2019-08-03
用途: 鬼目ナットに同じ。
その他業種

商品は信頼して居り安心して使って居ります。信頼出来れば使用感も最高です。

対象商品 : 42098594
2019-01-19
用途: スピーカーの固定
その他業種

埋め込み式なので通常ナットを使用しなくてよいので重宝しています。
裏側に手を入れなくて済むので使い勝手が良いです。

対象商品 : 42098585
2017-11-01
用途: 木工製品の接合
医療・福祉・介護関連業

実用上特に問題は無いが他社製品と比べねじ山があまい気がする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1882:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする