曜日別特売
M10 爪付きTナット(鉄/生地)(パック品) オチアイ 42098664

M10 爪付きTナット(鉄/生地)(パック品) オチアイ 42098664
M10 爪付きTナット(鉄/生地)(パック品) オチアイ 42098664
M10 爪付きTナット(鉄/生地)(パック品) オチアイ 42098664

爪付きTナット(鉄/生地)(パック品)

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)
適合ねじM10×1.5
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1パック(12個)注文コード42098664品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5寸法A(mm)25.5寸法D(mm)9.5表面処理生地寸法B(mm)13寸法C(mm)11.6適合ねじM10×1.5寸法T(mm)1.8爪数4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42098637
2024-02-22
用途: 板をとめる
卸売・小売業

物としては一般的。生地品と書いてあるのを気づかずに仕入れてしまったので、錆止め塗装して使うようにします。

対象商品 : 42098655
2024-04-24
用途: 作業時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターにて取り扱いがなかった為、今回こちらで購入させていただきました。

対象商品 : 42098637
2023-05-13
用途: 木箱の取手の受け
金融・保険業

鬼目ナットよりコストも安いし、強度的にも十分だった。

対象商品 : 42098637
2022-09-25
用途: バッフルの固定
その他業種

オチアイのこの製品はグレーがかったメタル色で質感がよい。品質も安定しいてるので信用しています。

対象商品 : 42098655
2021-05-19
用途: リビングの小机の改良に使用
有限会社谷商店卸売・小売業

リビングの小机の高さを増し、併せて移動に楽なようにキャスターを取り付けましたが、キャスター取り付けに際し、M8のねじ込みが必要なため、購入し、取り付けました。取り付けに際してはΦ10mmの下穴を深さ10mmでドリルで穴あけし、その穴に打ち込み入れるというものですが、作業も楽で、とりついた後はがっちりしていて具合が大変良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 42098664
2021-06-21
用途: 発送用木箱の固定
医療・福祉・介護関連業

重量物の発送用木箱の固定のための固定ナットに使用しています。上から金槌でバンと叩くだけで簡単に付きますので作業が楽です。ステンレス製もあると有り難いです

1が参考にしています
対象商品 : 42098621
2021-08-25
用途: リピです。
有限会社音らんど

商品はなんの問題もありません。何度もリピさせていただいております。

対象商品 : 42098664
2020-10-06
用途: 万力の固定用に使用

ホームセンターだとM10サイズは店頭では入手し辛く困っておりましたので手軽に購入出来て有難いです。
お値段も手頃で品質も問題無く万力をM10のボルトを使用してガッチリ固定する事が出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする