WW-6012 特殊波ワッシャー(ステンレス)(パック品) オチアイ 42098673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊波ワッシャー(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)注文コード42098673品番WW-6012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法d1(mm)6.8寸法t(mm)0.15寸法D1(mm)12.6材質ステンレス厚さ(mm)0.15種類特殊波ワッシャー内径(Φmm)6.8寸法H(mm)0.8外径(Φmm)12.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42098673
2024-11-26
用途: レバー基部のガタ止めに

どうしてもβピンコテイブはネジと違いガタが出ます 稼働部の動きを規制しないで 効果的に余分な動きを規制するために使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 42098673
2017-06-10
用途: シフトレバーの遊び止め
株式会社フクダ電工建設業・工事業

今まで、平ワッシャをスペーサーとして使っていましたが、
遊びが止まりませんでした。このワッシャで無駄な遊びが
なくなりました。
大変使いよい商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 42098691
2021-12-25
用途: チェンジペダルのガタ取り
サービス業

バックステップのチェンジペダルの、
微妙なスラストのガタを取りたかったのですが、、、
イマイチでしたw。
ブッシュ抜いて、ツバ付きにしないとムリっぽいので、
もう、そのまま放置w
物が悪い訳では決してありませんので!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4442:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする