特殊波ワッシャー(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(17個) 注文コード42098682 品番WW-8511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法d1(mm)8.5 寸法t(mm)0.3 寸法D1(mm)15.8 材質ステンレス 厚さ(mm)0.3 種類特殊波ワッシャー 内径(Φmm)8.5 寸法H(mm)1.5 外径(Φmm)15.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42098673
2024-11-26
用途:
レバー基部のガタ止めに

どうしてもβピンコテイブはネジと違いガタが出ます 稼働部の動きを規制しないで 効果的に余分な動きを規制するために使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
42098673
2017-06-10
用途:
シフトレバーの遊び止め
株式会社フクダ電工 様 (建設業・工事業)

今まで、平ワッシャをスペーサーとして使っていましたが、
遊びが止まりませんでした。このワッシャで無駄な遊びが
なくなりました。
大変使いよい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
42098691
2021-12-25
用途:
チェンジペダルのガタ取り
サービス業

バックステップのチェンジペダルの、
微妙なスラストのガタを取りたかったのですが、、、
イマイチでしたw。
ブッシュ抜いて、ツバ付きにしないとムリっぽいので、
もう、そのまま放置w
物が悪い訳では決してありませんので!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4442:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする