波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42098743 品番 BWW-625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質 外径D(Φmm)15 厚さt(mm)0.15 内径d(Φmm)12 種類波ワッシャー 寸法H(mm)2 表面処理ACP 適合ベアリング外径(Φmm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42098804
2023-06-20
用途:
ジムニーJB23整備

ジムニーのシフトレバーをノーマルからクイックタイプに交換した次いでに新品に交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
42098761
2022-11-22
用途:
機器の修理

探していた波ワッシャーと同じで、機器の修理が上手く出来た!

1人が参考にしています
対象商品:
42098752
2021-07-09
用途:
車の整備

近隣のホームセンターでは入手困難な品です。品数(在庫)豊富でいつも助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
42098777
2021-04-01
用途:
機械メンテナンスにて使用
製造業

機械メンテナンスにて使用。
安い部品ですがこれがあると無いとでは大違い。
重要なパーツなので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42098734
2020-06-09
用途:
古い扇風機の修理

長期使用で大きなビビリ音を出す扇風機の軸ワッシャと入れ替えると、バネの効果で振動が抑制されてそこそこ静かな回転となります。軸のクリアランスも少し大きめとして回転も軽くなります。本品の耐久性は判りませんが、買換費用の削減に期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42098777
2019-06-18
用途:
バイクのエンジン組み換え
Garage di DESMO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

標準品よりバネ定数が強い印象で、安心して使用出来ます。

対象商品:
42098743
2019-02-08
用途:
これはいいですね。
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シャフトのクリアランスがあってグラツキが減りました。
もっと早く入れればよかったです
ワッシャーでは固定になってしまいますが、これなら
薄いしテンションかかるとこが便利です。

対象商品:
42098743
2018-02-13
用途:
客先専用のカスタム開発モータの試作品に使用。
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

規格品なので特に問題や改善を希望する内容はありません。ベアリングの与圧用として使っていますが、逆向きの圧力がかかるので波ワッシャの圧力が負けないように2枚重ねで使用中。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする