波ワッシャー(鉄/生地)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42098996 品番 WW-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
材質 外径(Φmm)14.5 厚さ(mm)0.3 内径(Φmm)10.5 種類波ワッシャー 寸法H(mm)2 寸法t(mm)0.3 表面処理ACP 寸法D1(mm)14.5 寸法d1(mm)10.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42098953
2024-02-18
用途:
ガタツキ防止に使用
製造業

レバーの根元に追加投入してガタツキの防止にしました。
手軽に入手出来てありがたいです。

対象商品:
42098962
2019-01-20
用途:
ネジの緩み防止

注文した形状は良かったんですが、変形時の荷重が大きすぎました。板厚の選択間違いでした。もう少し薄い厚さ違いのものもあれば良いかと思います。そういうものがあればまた注文したいと思います。

対象商品:
42098987
2017-03-03
用途:
ホームセンターでは買えないので
製造業

標題の通りですが、ネットで買えて助かります。ネジを緩めてもテンションをかけたい場所に用いました。目論見はうまく行きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする