※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 SUS-8.8 緩み止めナットフランジタイプ(SUS316L) BUMAX 42099197 M6 SUS-8.8 緩み止めナットフランジタイプ(SUS316L) BUMAX 42099197

SUS-8.8 緩み止めナットフランジタイプ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42099197 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法m(mm)
(最大)6
(最小)5.7
寸法S(mm)
(最大)10
(最小)9.78
ねじの呼びM6 材質SUS316L ねじピッチ1 有効断面積(mm2)20.1 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法dc(mm)(最大)14.2 ねじ山種類メートル並目
注意
※M10、M12の寸法Sは新JISです。旧JIS製より1mmずつ小さくなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする