※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ナット
BUMAXの ゆるみ止めナット
SUS-8.8 緩み止めナットフランジタイプ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42099206
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法m(mm)
(最大)8
(最小)7.64
寸法S(mm)
(最大)13
(最小)12.73
ねじの呼び
M8
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.25
有効断面積(mm
2
)
36.6
寸法e(mm)
(最小)14.38
寸法dc(mm)
(最大)17.9
ねじ山種類
メートル並目
注意
※M10、M12の寸法Sは新JISです。旧JIS製より1mmずつ小さくなっています。